LION (ライオン事務器)
屋外用スモーキングスタンド
材質
本体:ボンデ鋼板・メラミン焼付塗装、フタ:アルミ・ステンレスパイプ付、中容器:ボンデ鋼板
幅(mm)
300
質量(kg)
11.4
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
中容器:250×250×165
アズワン品番
64-8221-86
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59871674
40
¥
66,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません