曜日別特売

リベレ

リベレ - LION (ライオン事務器)リベレ - LION (ライオン事務器)リベレ - LION (ライオン事務器)リベレ - LION (ライオン事務器)リベレ - LION (ライオン事務器)リベレ - LION (ライオン事務器)リベレ - LION (ライオン事務器)リベレ - LION (ライオン事務器)

左利きの人にも右利きの人にも使いやすい大型メモ台仕様のミーティングチェアー。使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポートします。

幅(mm)650質量(kg)13.9高さ(mm)790奥行(mm)815キャスターありキャスター径(Φmm)50座高(mm)440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×560グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59883696No.2713NF-Wダークブルー650×815×790440435×56013.9
79,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59883705No.2713NF-W-650×815×790440435×56013.9
79,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59883714No.2713NF-W-650×815×790440435×56013.9
79,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59883723No.2713NF-W-650×815×790440435×56013.9
79,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59883732No.2713NF-Wブラック650×815×790440435×56013.9
79,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59883748No.2713NS-W-650×815×790440435×56013.9
79,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59883757No.2713NS-Wマンダリン650×815×790440435×56013.9
79,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする