付属品マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個材質板面:両面スチール、フレーム:パイン集成材・ポリウレタン塗装、粉受:スチール製メラミン焼付塗装(マグネット付板面に取付可)、脚:Φ28.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装・Φ75mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×557×1365アズワン品番64-8235-69有効内寸法(mm)板面:横1175×縦875RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台