LION (ライオン事務器)
学習用ボード
児童向けにボードの位置を低くし設定しています。2通りの高さで使用できます。
グリーン購入法
適合
材質
板面:片面スチール(ホワイト)・アルミフレーム、脚部:スチール丸パイプ・粉体塗装(シルバー)・Φ30mmキャスター4個付
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
864×400×1400(低くしたとき:高さ1100)
アズワン品番
64-8237-61
有効内寸法(mm)
板面:横766×縦866
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59884457
ST-809DYN
¥
61,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません