ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - LION (ライオン事務器)
仕様棚板・取手は25mmピッチで上下移動できます。合計最大積載質量:200kg・ソリッド棚最大積載質量:180kg(1段あたり)材質ポール:直径25mmステンレス(SUS304)パイプ、取手:直径22mmステンレス(SUS304)パイプ、棚板:ステンレス(SUS304)ソリッド棚×3、直径100mmナイロンウレタンキャスター(ストッパー2個付)高さ(mm)855奥行(mm)526キャスターΦ100mmナイロンウレタン単輪キャスター(ストッパー2個付)最大積載量(kg)合計:200、ソリッド棚:180(1段あたり)棚板ソリッド棚×3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59888867W16-S4607S91322.6913×526×85564-8242-20
209,900
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59888876W16-S4609S1063251063×526×85564-8242-21
224,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする