パネル

パネル - LION (ライオン事務器)
仕様縦位置・横位置使用可材質芯材:ペーパーコア、フレーム:アルミ・アルマイト仕上・30mm厚グレーグリーン購入法適合パネル両面ループクロス(グレー)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
横幅(mm)
縦幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59889488MU-1812F-H81170172064-8237-28
83,000
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59889497MU-1809F-H6870172064-8237-29
68,600
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59889506MU-1209F-H4.8870117064-8237-30
49,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする