サポートテーブル

サポートテーブル - LION (ライオン事務器)サポートテーブル - LION (ライオン事務器)サポートテーブル - LION (ライオン事務器)サポートテーブル - LION (ライオン事務器)サポートテーブル - LION (ライオン事務器)サポートテーブル - LION (ライオン事務器)サポートテーブル - LION (ライオン事務器)サポートテーブル - LION (ライオン事務器)

天板おりたたみが可能な昇降式のテーブルです。

グリーン購入法適合仕様省スペース平行スタック収納、天板回転操作専用レバー、ラチェット式昇降高さ(mm)600~800キャスター径(Φmm)40材質(天板)木製・メラミン化粧板・オレフィン系樹脂クリアコーティングエッジ天板厚さ(mm)23材質(脚部)直径60.5mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)キャスタータイプナイロン双輪キャスター(ロング2輪ストッパー付)昇降範囲(mm)600~800内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59897915MI-C450-W4509天板:ホワイト、脚部:シルバーメタリック円形天板450
113,900
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897924MI-C600-W60010天板:ホワイト、脚部:シルバーメタリック円形天板600
116,800
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897933MI-C450-N4509天板:ナチュラル、脚部:シルバーメタリック円形天板450
113,900
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897942MI-C600-N60010天板:ナチュラル、脚部:シルバーメタリック円形天板600
116,800
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897958MI-C450-BW4509天板:ブラックウッド、脚部:シルバーメタリック円形天板450
113,900
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897967MI-C600-BW60010天板:ブラックウッド、脚部:シルバーメタリック円形天板600
116,800
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897976MI-S450-W45010天板:ホワイト、脚部:シルバーメタリック正方形天板450
110,100
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897985MI-S600-W60011天板:ホワイト、脚部:シルバーメタリック正方形天板600
112,900
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59897994MI-S450-N45010天板:ナチュラル、脚部:シルバーメタリック正方形天板450
110,100
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59898003MI-S600-N60011天板:ナチュラル、脚部:シルバーメタリック正方形天板600
112,900
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59898012MI-S450-BW45010天板:ブラックウッド、脚部:シルバーメタリック正方形天板450
110,100
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59898028MI-S600-BW60011天板:ブラックウッド、脚部:シルバーメタリック正方形天板600
109,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする