バッテリーパック EBP-80

バッテリーパック EBP-80 - アルインコ

継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック

定格電圧(V)3.7対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)バッテリー容量(mAh)980通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59781977EBP-80
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする