サンケイ
低座高スタッキングチェア(スチールフレームタイプ)
台車E-33を使用すれば、20脚まで積載可能。
畳等の床面の傷付きを軽減するスキー脚タイプの低座高椅子。
寺院や葬祭場に最適です。
質量(kg)
4.1
張地
ビニールレザー(ブラック)
材質(フレーム)
Φ15.9スチールパイプ・紛体塗装
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品、芯材:ハードボード、ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
スタッキング
5脚、スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59810336
CD79-MX
1脚
ブラック
4.1
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59810354
CD79-MX
1箱(4脚)
ブラック
4.1
¥
63,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。