シロクマ
パーティションポール
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
ベース
丸型(B11)
ベース径(Φmm)
300
内容量
1本
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
フック
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59836552
FPP-1114
金/ライトオーク、ベース部:ヘアーライン
真鍮+集製材+ステンレス
回転式
35×910
¥
42,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836577
FPP-1114
金/ミディアムオーク、ベース部:ヘアーライン
真鍮+集製材+ステンレス
回転式
35×910
¥
42,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836595
FPP-1114
金/ダークオーク、ベース部:ヘアーライン
真鍮+集製材+ステンレス
回転式
35×910
¥
42,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836613
FPP-1115
クローム/ワインレッド、ベース部:ヘアーライン
真鍮+クッションパイプ+ステンレス
回転式
35×910
¥
39,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836936
FPP-1152
クローム/ライトオーク、ベース部:ヘアーライン
真鍮+集製材
固定式
35×865
¥
38,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836945
FPP-1152
クローム/ミディアムオーク、ベース部:ヘアーライン
真鍮+集製材
固定式
35×865
¥
38,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836963
FPP-1152
クローム/ダークオーク、ベース部:ヘアーライン
真鍮+集製材
固定式
35×865
¥
38,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください