シロクマ
テープカットポール
機能性とデザイン性を兼ね備えた、テープカット用ポール(間仕切りポール)です。
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
フック
回転式
ベース径(Φmm)
300
ベース
丸型(B10)
内容量
1本
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・テープ等は別売となります)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(Φ×高さH)(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59837426
FPP-2080
真鍮
Φ32×1150
金、ベース部:金(鏡面)
¥
84,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
59837435
FPP-2081
真鍮+ステンレス
Φ32×1130
金/鏡面、ベース部:金(鏡面)
¥
70,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください