シロクマ
フラワーポール
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質
真鍮+ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×850
仕上
クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン
フック
回転式
ベース径(Φmm)
300
内容量
1本
注意
※ポールのみの商品です(専用フラワーポット等は別売となります)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59837453
FPP-0185
丸型(B01)
¥
37,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59837462
FPP-0285
丸型・スタッキング仕様(B02)
¥
37,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください