シロクマ
サインポール
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質
真鍮+ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×895
ベース径(Φmm)
300
内容量
1本
注意
※ポールのみの商品です(専用フラワーポット等は別売となります)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
ベース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59837505
FPP-1090
クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン
丸型(B10)
¥
35,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59839325
FPP-0190
クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン
丸型(B01)
¥
30,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください