シロクマ
サインポール
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質
真鍮+スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×895
仕上
クローム/シルバー、ベース部:ヘアーライン
フック
回転式
ベース径(Φmm)
300
ベース
丸型(B01)
内容量
1本
注意
※ポールのみの商品です(専用フラワーポット等は別売となります)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59837523
FPP-0191
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください