曜日別特売

フロアパーティションポール

フロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマ

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。

用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適材質真鍮+ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)32×910仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーラインフック回転式ベース径(Φmm)300ベース丸型(B10)内容量1本
注意
※ポールのみの商品です(専用フラワーポット等は別売となります)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59839307FPP-1092
46,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする