ショートエコワイド エコフォーク バイオレット

ショートエコワイド エコフォーク バイオレット - トップ工業

先端厚さは極薄2.5mmです。

用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117トラスコ品番722-7779質量(g)95最大口開き(mm)7~26先端厚さ(mm)2.5内容量1個
注意
※エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59856046HY-26STVH7~261172.5
4,600
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする