トップ工業
ラチェットハンドル
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)
凸19.0
全長(mm)
530
トラスコ品番
836-1577
材質
S55C
歯数
24
質量(kg)
2
質量(g)
1850
寸法D(mm)
59
送り角度(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59856414
RH-6R
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください