トップ工業
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途
六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
最大口開き(mm)
68
トラスコ品番
431-0756
材質
アルミ合金
全長(mm)
242
色
シルバーメタリック
質量(g)
245
口深(mm)
44
内容量
1個
注意
※本品は、水栓、トイレ等のメッキ配管のナット締めに使用するものです。通常の鋼製ナット締めには使用しないで下さい。強度不足の為破損する恐れがあります。また、くわえ面が傷つきますと、本来メッキナット締めで、ナットを傷つけやすくなります。なお、固着したメッキナットをゆるめる際は衝撃力を与えないよう十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59856475
TMW1665H
¥
7,750
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください