Kawasumi(川住製作所)
2段式前カゴカバー
2段式で多い荷物もたっぷり収納。
ファスナー両開きタイプでどこからでも開閉できます。
用途
お荷物を雨や盗難から守ります。
材質
本体:ポリエステル100%、PUコーティング
色
ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
390×320×300~490
アズワン品番
64-9550-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※余った紐はカゴの底から内側に入れしっかり結んでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59900566
KW-245BK
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください