2段式後カゴカバー

2段式後カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式後カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式後カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)
(4件のレビュー)

2段式で多い荷物もたっぷり収納。
ファスナー両開きタイプでどこからでも開閉できます。

用途お荷物を雨や盗難から守ります。材質本体:ポリエステル100%、PUコーティングブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×440×300~450アズワン品番64-9550-36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※余った紐はカゴの底から内側に入れしっかり結んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59900575KW-275BK
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59900575
2023-11-25
用途: 普段使い
株式会社こま設計堂

前回のものが傷んで使えなくなりましたので、買い換えました。まったく問題なく快適に使えています。

対象商品 : 59900575
2020-10-05
用途: 自転車に

以前と同じ物を購入したつもりが間違えての購入でしたのですが、ファスナーを閉じようとすると、本体の部分を噛み込んでしまい
、使い勝手が悪い

対象商品 : 59900575
2019-10-04
用途: 自転車の荷台カバー
医療・福祉・介護関連業

少し大きめなので荷物がカゴからはみ出しても余裕があるので収納出来ます。2段式なので高さのある荷物も綺麗に収まりますが、2段になっている所は生地が少し薄いですので使用時と収納時にチャックに引っ掛からない注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 59900575
2018-11-18
用途: 自転車
その他業種

素材が薄めのようでどのくらいもつかな?と思いますが、今のところ快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする