曜日別特売

インパクトドライバーHジョイント

インパクトドライバーHジョイント - 空研

クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。

用途
ハードジョイント用
自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。
8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。
二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。
小型エンジンの分解組立作業。
フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500実用トルク範囲(N・m)2~27ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5能力ボルト径(mm)5付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59900663KW-50
49,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする