空研
インパクトレンチセット
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
能力ボルト径(mm)
実用トルク範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
騒音レベル(dB(A))
ホース取付口
使用コンプレッサ
使用エアーホース径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59900688
KW-14HP
12.7
16
90~350
198
2.8
6300
0.35
7.5
Rc1/4
2.2KW
6.5mm
¥
55,600
取扱い終了
代引不可
59900706
KW-20P
19
20
150~650
240
4.2
4500
0.47
93
Rc1/4
3.75KW
9.5mm
¥
94,500
取扱い終了
代引不可
59900724
KW-20P-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
95,900
取扱い終了
代引不可
59900742
KW-20PI-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
134,100
取扱い終了
代引不可
59900767
KW-40P
25.4
40
390~1500
306
12.7
2500
0.72
94.5
Rc1/2
7.5KW
12mm
¥
217,000
取扱い終了
代引不可
59900803
KW-140P-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
52,300
取扱い終了
代引不可
59900828
KW-230P
19
22
200~800
216
4
4300
0.47
88
Rc3/8
3.75KW
9.5mm
¥
101,600
取扱い終了
代引不可
59900846
KW-230P-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
103,100
取扱い終了
代引不可
59900977
KW-2000P
19
20
150~580
200
3.1
5000
0.4
88
Rc1/4
3.75KW
8mm
¥
109,100
取扱い終了
代引不可
59900995
KW-2000P-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
112,900
取扱い終了
代引不可
59901074
KW-3800PS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
238,700
取扱い終了
代引不可
59901092
KW-4500PS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
273,700
取扱い終了
代引不可
59901117
KW-4500GL
25.4
45
1000~2450
532
11.6
3700
0.75
98
Rc1/2
7.5KW
12mm
¥
264,100
取扱い終了
代引不可
59901135
KW-4500GLS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
280,300
取扱い終了
代引不可
59901153
KW-4500GS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
279,700
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください