用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。
造船・プラント建設作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800実用トルク範囲(N・m)780~2900付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm全長(mm)474質量(kg)17.2全高(mm)207構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.85騒音レベル(dB(A))100能力ボルト径(mm)33(高力)ホース取付口Rc1/2差込角(sq.)25.4・38使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.8内容量1台