空研
インパクトレンチGLS本体ローラ
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
使用ホース内径(Φmm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.72
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
Rc1/2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59900898
KW-385GLS
¥
184,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください