空研
9.5mm角エアーラチェットレンチ(セット)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
20
セット内容
本体、ソケット 9.5mm角10・12・13・14He × 各1個
全長(mm)
170(ソケット無)
質量(kg)
0.5(ソケット無)
差込角(mm)
9.5
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
83
能力ボルト径(mm)
10
使用コンプレッサ
1.5kW
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59901284
KR-133A
¥
31,420
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください