曜日別特売

グラスポリシャー(本体)

グラスポリシャー(本体) - 空研

小型・超軽量
低騒音・低振動
耐水設計

用途
自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去
コーディング剤の塗付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59901318SAM-41GP
53,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする