空研
吸塵式オービタルサンダー(Aセット)
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途
パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様
糊付きペーパー使用
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ペーパー寸法(mm)
オービットダイヤ(mm)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
全長
全高(mm)
全幅(mm)
質量(kg)
空気消費量(m
3
/min)
騒音レベル(dB(A))
ホース口金取付ねじ
使用コンプレッサ
使用ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59901397
SAT-7S(A)
1台
100×180
7
7000
310
119
99
2.2
0.45
85.5
Rc1/4
2.2KW
6.5
¥
73,320
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59902063
KOS-42S(A)
1台
75×110
3
10000
175
82
82
0.63
0.35
84
Rc1/4
2.2KW
6.5
¥
49,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59901354
SAM-41S(A)
1セット
75×110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
61,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください