曜日別特売

吸塵式オービタルサンダー(Bセット)

吸塵式オービタルサンダー(Bセット) - 空研

軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。

用途
パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様マジックペーパー仕様ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW使用ホース内径(Φmm)6.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6Mpa(Pe)のデータです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ペーパー寸法(mm)
オービットダイヤ(mm)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
全長(mm)
全高(mm)
全幅(mm)
質量(kg)
空気消費量(m3/min)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59901406SAT-7S(B)1台100×18077000310119992.20.4585.5
73,320
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
59902072KOS-42S(B)1台75×11031000020382740.640.3284
49,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59901363SAM-41S(B)1セット75×11031000017580-0.70.284.5
61,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする