空研
ストレートサンダー(B仕様)
手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途
ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮
仕様
使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5
全長(mm)
282
質量(kg)
1.3
全高(mm)
91
空気消費量(m
3
/min)
0.25(Normal)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
89
ストローク長(mm)
6
内容量
1台
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)で使用
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59901442
KST-7S(B)
¥
82,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59901476
KST-7S(B)
¥
77,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください