空研
ストレートグラインダーレバー式(コレット3.6mm仕様)
小型軽量
側方排気で粉塵が飛散しない
始動スイッチはレバータイプ グリップタイプのKG-11LGもございます
3mmのコレットを標準装備
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.43
ホース取付口
Rc1/4
軸径(Φmm)
3・6
全長(mm)
320(チャック付)
質量(kg)
1.1(チャック付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
使用コンプレッサ
2.2kW
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59901503
KG-11L
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください