曜日別特売

ストレートグラインダーレバー式(コレット3.6mm仕様)

ストレートグラインダーレバー式(コレット3.6mm仕様) - 空研

小型・軽量
側方排気で粉塵が飛散しない
始動スイッチはレバータイプ グリップタイプのKG-11Gもあります
3mmのコレットを標準装備

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4付属品カップリングプラグ20PM、1/4軸径(Φmm)3・6全長(mm)166(チャック付)質量(kg)0.64(チャック付)使用ホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)3.1内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59901512KG-11
23,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする