空研
ストレートグラインダー(専用チャック付)
用途
大型車のタイヤの補修作業。(タイヤバフ仕様)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
軸径(Φmm)
最大8
全長(mm)
211(チャック付)
質量(kg)
0.92(チャック付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
8.9
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59901528
KG-25T
¥
30,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください