空研
エアーミニドリル(6mm能力)
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途
主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
全長(mm)
133(チャック付)
質量(kg)
0.63(リードホース付)
全高(mm)
125(チャック付)
穴あけ能力(mm)
6
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.44
騒音レベル(dB(A))
85
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.2
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59901537
KDR-605
¥
30,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください