曜日別特売

デュアルアクションサンダー本体A

デュアルアクションサンダー本体A - 空研

仕上げ研磨に最適です。

用途
フェザーエッジング作業。
パテ研磨。
全塗装時の足付け作業。
研磨作業全般。
仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)146(パッド付)質量(kg)0.71(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)81(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5.0使用コンプレッサ2.2kWペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)2.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59901643DAM-055
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする