空研
インパクトレンチG
高効率の消音構造。
視認性の高い樹脂プロテクター。
操作性重視の各種レバー。
低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
300~1370
全長(mm)
335
質量(kg)
7.0
差込角(mm)
25.4
使用ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.63
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
Rc3/8
使用コンプレッサ
7.5kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902115
KW3800PROXG
¥
228,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください