空研
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm)
電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現
ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い
3種類のトルク値が記憶できるプリセット型
バッテリ内蔵により電気配線不要
低振動低騒音
用途
トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
100
仕様
設定トルク範囲140Nm~450Nm
トラスコ品番
852-3103
セット内容
カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準)
全長(mm)
354
質量(kg)
5.3
使用空気圧力(MPa)
0.6(推奨)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.38(Normal)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
78
内容量
1台
注意
※使用空気圧 0.6MPa(Pe)以下で使用の事
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902167
PTS-450EX
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください