パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)

パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) - 空研パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) - 空研パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) - 空研

電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現
ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い
電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載
ソフトな2段式始動ボタンで作業安全
バッテリ内蔵により電気配線不要
低振動低騒音

用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125仕様設定トルク範囲400Nm~800Nmトラスコ品番852-3104セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)全長(mm)562質量(kg)11.5使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.56(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78コンプレッサー(kW)7.5内容量1台
注意
※使用空気圧 0.8MPa(Pe)以下で使用の事
※締付け専用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902176PTS-800E
オープン
839,800
923,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする