空研
ダスト・バック
軽くて丈夫です。
繰り返し利用可能です。
用途
空研吸塵式サンダー全てに共用
トラスコ品番
828-3605
材質
布
寸法(mm)
200×390
全長(mm)
200
質量(g)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902298
Z3141
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください