ダスト・ホースカフスセット

ダスト・ホースカフスセット 空研
(1件のレビュー)

デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。

用途DAM-055S系とDAC-056S系共用 トラスコ品番828-3606 適合機種DAM~/DAC~/KDM~ 材質ビニール 全長(mm)2000 質量(g)430 外径(Φmm)35 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59902307 Z3150561
3,300
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-09-17
用途:
パテ研ぎ

空研以外のサンダーで使っています 両側にカフス付き ホース破れてもカットして使えます 他より値段も安い よく破れるところは ビニールテープで補強して使えば さらに長持ち なかなか出来ませんが作業終了時にダストホース エアホース まで清掃される先輩は その倍長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする