空研
シャットオフ充電インパクトレンチ(本体)
建機、橋梁の生産工場向きです。
用途
シャットオフ機能付き(本体のみ)
仕様
日本国内専売品
トラスコ品番
855-3667
セット内容
本体のみ
材質
アルミ
質量(kg)
2.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902474
KW-FE200PRO-H
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください