18Vインパクトドライバー対応コーススレッド

18Vインパクトドライバー対応コーススレッド - OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド - OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド - OHSATO(大里)
(4件のレビュー)

18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。
捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。
ねじ込みスピードが驚速。
先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。
表面のWAXで切込み抵抗を低減。
トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ウッドデッキ材などの硬質木材に対しては、無理なねじ込みは避け、下穴をあけてから施工してください。
※作業時は、安全確保のため保護メガネや保護防具を使用して充分安全に留意して施工してください。
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの種類
ねじ長さ(mm)
ねじ太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5990892355-5611箱(650本)M3.8全ねじ253.8
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
5990893255-5621箱(580本)M3.8全ねじ323.8
オープン
829
912(税込)
当日出荷
5990894855-5631箱(480本)M3.8全ねじ383.8
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
5990895755-5641箱(430本)M3.8全ねじ413.8
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
5990896655-5651箱(410本)M3.8全ねじ453.8
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
5990897555-5661箱(380本)M3.8半ねじ513.8
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
5990898455-5671箱(250本)M4.2半ねじ654.2
オープン
829
912(税込)
当日出荷
5990899355-5681箱(210本)M4.2半ねじ754.2
オープン
829
912(税込)
当日出荷
5990900255-5691箱(120本)M4.8半ねじ904.8
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59908932
2020-03-23
用途: コンセント固定ほか
製造業

本来サラねじを使うコンセント固定用に流用使用。
ねじ頭が穴に入る形状でしたがぎりぎりで避けることができたので、あえてねじの種類を増やす必要がなく、ありがたかったです。

対象商品 : 59908923
2019-08-05
用途: 額縁の製作
angler

このサイズが丁度いい感じに仕上がるので満足してます。

対象商品 : 59908966
2017-07-23
用途: 大工仕事
建設業・工事業

18vようなので18vインパクトドライバーで施工しても頭が飛ぶことが無く助かりました。

対象商品 : 59908993
2017-06-07
用途: DIY
農・林・水産業

10cm以上の長いコーススレッドは締め付ける途中でねじ切ることがありますが、これなら安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする