口あたりやさしいスプーン 2本セット

口あたりやさしいスプーン 2本セット - フセ企画

全体がシリコンゴムで覆われており、口元にやさしく、持ち手も滑りにくくなっています。
すくう部分に適度な深みがあるので、汁物もこぼしにくくなっています。

材質シリコンゴム、ナイロンピンクセット内容小大1本ずつ全長(mm)小:178、大:207質量(g)小:15、大:25先端寸法(mm)小:28×54、大:38×66内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62011854-
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする