フセ企画
スポンジハンドル
材質
エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃)
注意
※型崩れ、破損の原因となりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012012
S-4
1組(2個)
95
8
18
8.5
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
62012028
S-1
1個
90
10
28
15
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
62012037
S-30-0
1個
90
10
30×23
15
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
62012046
S-30-1
1個
90
15
30×23
11×2
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
62012055
S-3
1個
95
14
28
8.5
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください