フセ企画
曲げ曲げハンドルシリコンスポンジ付
材質
ステンレス、シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012107
R19/SS28
先端+首長:95
218
大
54
スプーン
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
62012116
R20/SS28
先端+首長:100
223
大
52
フォーク
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62012125
R21/SS28
先端+首長:94
217
大
52
スプーン・フォーク兼用
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
62012134
R22SS28
先端+首長:85
209
小
49
スプーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62012143
R23SS28
先端+首長:90
212
小
48
フォーク
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62012152
R24SS28
先端+首長:84
208
小
48
スプーン・フォーク兼用
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください