フセ企画
シリコンスポンジハンドル
材質
シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)
全長(mm)
90
質量(g)
27
径(Φmm)
28
穴径(Φmm)
11×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012168
SS-28
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください