曜日別特売

すくいやすい皿

すくいやすい皿 - アビリティーズ・ケアネット

傾斜した底で片側が深く(深さ2.5cm)片手でも楽に食事ができます。裏面に3ヶ所滑り止めゴム付。
電子レンジ・オーブンレンジ使用不可。
食器乾燥機は使用できますが、滑り止めゴムがはがれることがありますので、消毒保管庫では80℃以下15分以内で消毒して下さい。

材質メラミン樹脂質量(g)323外径×内径(Φmm)230×190耐熱温度(℃)120内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62012247F50100アイボリー
2,100
取扱い終了
代替品有
62012256F50300ベージュ
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62012247F5010066263207AABT-23F50100 すくいやすい皿 スリーライン 66263207すくいやすい皿スリーライン1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
62012256F5030066263243AABT-23GF50300 すくいやすい皿 スリーライン 66263243すくいやすい皿スリーライン1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする