台和
主菜皿
食べ物がすくいやすいです。
偏心形状なのにスタッキングができます。
底部はすべりにくいシリコンゴム付です。
材質
本体:メラミン樹脂、滑り止め:シリコン樹脂
耐熱温度(℃)
120~-20
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012335
HS-102
Φ150
40
118
ボール
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
62012344
HS-101
Φ187
27
150
小
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
62012353
HS-100
Φ215
35
207
大
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください