丸一国府商店
蓋つきマグカップ
材質
一般陶器
容量(mL)
220
質量(g)
本体:210、蓋:70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体:Φ80×90、蓋:Φ90×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012414
-
だみ唐草
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
62012423
-
古染藍小花
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください