曜日別特売

食事用ノン・スリップエプロン

食事用ノン・スリップエプロン - 斉藤工業

裏面はすべりにくくしており、テーブルの上に広げてもすべり落ちません。
完全防水で、洗濯にも強く、効果は落ちません。

材質表:ポリエステル、裏:ポリウレタン首廻り(cm)38~48(マジックテープ調整狩野)内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ポケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62012782-イエロー
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
62012798-ブルー
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
62012807-ピンク
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
62012816-イエローなし
2,000
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
62012825-ブルーなし
2,000
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
62012834-ピンクなし
2,000
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする