楽らくハンド

楽らくハンド - AIJ

立ち上がったりかがんだりするのがつらい方、車いすの方、寝たきり、入院中、リハビリ中の方のつかむ、拾うを支援します。
小豆のように小さなものやティッシュのように薄いもの、ペットボトルのような身の回りのものも幅広く確実につかむことが出来ます。

材質シャフト部:アルミ、はさみ部・ハンドル部:PA(ポリアミド樹脂)質量(g)140タイプミニ寸法(cm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62013324JBS111-4D
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする